Beli long nose plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- WESTWARD Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Elongated handles on these needle-nose pliers increase their reach for working within frames and enclosures. Needle-nose pliers have long, extra-slim jaws that fit into narrow spaces so their pointed tip can provide a precise grip on wire and other thin materials. Their jaws are flat on the inside for gripping and rounded on the outside for looping and bending. They are commonly used in electronics, crafts, and other detailed work.atribut:
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Needle Nose Pliers
- LOBSTER(LOBTEX) Radio PliersDeskripsi:Ideal for assembling, repairing and disassembling work of hobby craft and precision equipmentatribut:
- Spring: Yes
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- MILWAUKEE Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Features bolt cutter-threads, wire stripper, and needle nose functionality.atribut:
- Plier Type: Needle Nose Pliers
- Jaw Texture: Serrated
- Maximum Jaw Opening (inch): 2 39/64
- Jaw Width (inch): 1/2
- Jaw Length (inch): 2 1/2
- Handle Color: Red
- Additional Tool Functions: Cutter, Fish Tape Puller
- Head Offset Angle (°): 0
- Jaw Bend (°): 0
- Jaw Opening Type: Manual
- Joint Type: Solid
- Nose Shape: Needle
- Overall Length (inch): 8
- Tip Width (inch): 7/64
- KING TONY Internal & External Circlip Pliers Set (Set Perkakas)Deskripsi:- Internal & External circlip pliers 10-1/2inch 265 mmL,maximum spread 45 mm- Interchangeable tips 0°, 15°, 45°, 90°- Internal ring 65~140 mm, External ring 65~120 mm- Interchangeable tips 2.75 mm and 3.00 mm- Heavy duty pliers with ratcheting locking device largerings are easily controlled
- M10 Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)Deskripsi:Made of chrome vanadium steel, nickel plated.atribut:
- Size (inch): 9
- Capacity (mm): 70
- Gripping Force (kg): 408
- BluePoint Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Jaw Capacity (inch): 4 7/8
- Length (inch): 4.5
- M10 Long Nose Pliers High Leverage (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Made of chrome vanadium steel. Improved leverage design to provide superior gripping, bending and cutting strength. Polished cutting edge.atribut:
- Size (mm): 160
- Capacity (mm): 2
- Deli Circlip Pliers Set (Tang Jepit Circlip Set)Deskripsi:4 Pcs circlip plier set2 Pcs of 180°, 2 pcs of 90°Carbon steelPacked by Cloth Bagatribut:
- Material: Carbon steel
- Packing Type: Cloth Bag
- Size (inch): 7
- Size (mm): 180
- MAXPOWER Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Size: 6 inch
- Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)Deskripsi:Kennedy Mini Circlip Pliers withatribut:
- Number of Pieces: 4
- Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Material: CRV
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TRUSCO Long Nose Pliers Slighty Long (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:-Longer than ordinary radio pliers and finished thinner at the tip, making it ideal for working in recessed places.-With pliers function to hold bolts and nuts. .-Serrated tipatribut:
- Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
- Iron Wire: phi1.5
- Material: Special Steel
- Total Length: 172mm
- TRUSCO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:The tip is long and thin, it is convenient for processing small articles.atribut:
- A: 55
- B: 46
- Cutting Capacity (mm) Mild Steel Wire: phi2.2
- Overall Length L (mm): 165
- Standard Dimensions (mm): 160
- Weight (g): 180
- monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reachatribut:
- Grip: Non slip clip (red)
- Hardness: HRC45
- Material: S55C
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga long nose plier Terbaru October 2026
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| WESTWARD Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp409.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Radio Pliers | Rp279.900 |
| KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp82.900 |
| MILWAUKEE Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp759.900 |
| Bullocks Long Nose Pliers Germany (Tang Jepit Lancip) | Rp98.900 |
| KING TONY Internal & External Circlip Pliers Set (Set Perkakas) | Rp969.900 |
| M10 Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya) | Rp169.900 |
| BluePoint Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip) | Rp189.900 |
| M10 Long Nose Pliers High Leverage (Tang Jepit Lancip) | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9zP101000359-4.jpg)
/gvP107704607-1.jpg)
%20Radio%20Pliers/r5P103649977-1.jpg)
/kcP103637732-5.jpg)
/olP107290885-1.jpg)
/0sP103244028-1.jpg)
/maP106997802-1.jpg)
/njP103775847-1.jpg)
/boP103264420-1.jpg)
/kbP103775731-1.jpg)
/kjP111512739-1.jpg)
/P102054598-1.jpg)
/o5P102062869-4.jpg)
/P102946590-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P103021650-2.jpg)
/m2P108900794-1.jpg)
/P101000585-1.jpg)
/P101571416-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)